スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17673821 品番 JB-6403
参考基準価格(税別)¥8,880 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

環境省が推奨する海洋環境配慮への取り組みのひとつとして、プラスチックゴミのリサイクルによる再生ポリエステル繊維を使用した商品。ツータック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム

材質エコ制電ツイル / ポリエステル100% サイズ3L 股下(cm)70 ウエスト(cm)82 ヒップ(cm)113 ポケット両脇、右後ろ、制電

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする