リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの 秋冬 トップス
半袖スモック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17673970
品番
SL-220
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
猛暑日が続く、日本の夏。ユニウェアの高機能夏スタイルは汗のべたつきや気になるニオイを防ぎいつも清潔。夏の職場を快適に。後ろボックスプリーツ
材質
制電ライトツイル / ポリエステル65% / 綿35%
色
サックス
サイズ
M
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
62
バスト(cm)
99
ポケット
両脇、制電、防汚、抗菌防臭