リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの ボトムス
リミットの オールシーズン ボトムス
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17674530
品番
BSL-500
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
猛暑日が続く、日本の夏。ユニウェアの高機能夏スタイルは汗のべたつきや気になるニオイを防ぎいつも清潔。夏の職場を快適に。総ゴム。
材質
制電ライトツイル / ポリエステル65% / 綿35%
色
サックス
サイズ
LL
股下(cm)
67
ウエスト(cm)
72〜77
ヒップ(cm)
108
ポケット
右脇、制電、防汚、抗菌防臭