リミット
リミットの オフィスウェア
リミットの ボトムス オフィスウェア
リミットの キュロット オフィスウェア
キュロット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17674591
品番
KL-1412
参考基準価格(税別)
¥9,120
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
アウトドアでも安心な、高機能。前ファスナー(ボタン)、脇ゴム
材質
制電ライトツイル / ポリエステル65% / 綿35%
色
ベージュ
サイズ
S
ウエスト(cm)
63〜67
ヒップ(cm)
99
ポケット
両脇、制電、防汚、抗菌防臭
脇丈(cm)
49.5