スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17674670 品番 BL-1413
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アウトドアでも安心な、高機能。前ファスナー(ボタン)

材質制電ライトツイル / ポリエステル65% / 綿35% ベージュ サイズSS 股下(cm)73 ウエスト(cm)71 ヒップ(cm)92 ポケット両脇、左右、両後ろ、制電、防汚、両後ろ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする