リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの ボトムス
リミットの オールシーズン ボトムス
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17674715
品番
BL-1413
参考基準価格(税別)
¥11,040
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
アウトドアでも安心な、高機能。前ファスナー(ボタン)
材質
制電ライトツイル / ポリエステル65% / 綿35%
色
ベージュ
サイズ
3L
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
86
ヒップ(cm)
107
ポケット
両脇、左右、両後ろ、制電、防汚、両後ろ