リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの 秋冬 トップス
スモック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17675300
品番
SL-581
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
猛暑日が続く、日本の夏。ユニウェアの高機能夏スタイルは汗のべたつきや気になるニオイを防ぎいつも清潔。夏の職場を快適に。両脇ゴム。後ろボックスプリーツ。
材質
エアロール制電トロピカル / ポリエステル65% / 綿35%
色
サックス
サイズ
SS
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
50
着丈(cm)
58
バスト(cm)
91
ポケット
両脇、制電、抗菌防臭