スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17675695 品番 BSL-5002
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

付いた汚れが落ちやすく、洗濯で再び汚れがつきにくい素材です。耐久性に優れ、繰り返し洗濯しても効果が持続します。前ファスナー(隠しカン)、脇ゴム

材質裏面制電トロピカル / ポリエステル95% / 綿5% サックス サイズLL 股下(cm)74 ウエスト(cm)72〜78 ヒップ(cm)106 ポケット右脇、制電、防汚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする