9/27より値下げ!現場を応援
リミット
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
ウエスト(cm)
91~98
48~54
54~60
60~66
66~72
72~78
78~84
84~91
91~98
98~105
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
サックス
紺
サックス
紫
オレンジ
グレッシュグリーン
ライトグリーン
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17675729
品番
BSL-5002
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
値下げ
¥
8,498
バスケットに入れる
付いた汚れが落ちやすく、洗濯で再び汚れがつきにくい素材です。耐久性に優れ、繰り返し洗濯しても効果が持続します。前ファスナー(隠しカン)、脇ゴム
色
サックス
サイズ
5L
ウエスト(cm)
91~98
ヒップ(cm)
124
材質
裏面制電トロピカル / ポリエステル95% / 綿5%
股下(cm)
74
ポケット
右脇、制電、防汚