リミット
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
ウエスト(cm)
60~66
48~54
54~60
60~66
66~72
72~78
78~84
84~91
91~98
98~105
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
オレンジ
紺
サックス
紫
オレンジ
グレッシュグリーン
ライトグリーン
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17675860
品番
BSL-5002
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
付いた汚れが落ちやすく、洗濯で再び汚れがつきにくい素材です。耐久性に優れ、繰り返し洗濯しても効果が持続します。前ファスナー(隠しカン)、脇ゴム
色
オレンジ
サイズ
M
ウエスト(cm)
60~66
ヒップ(cm)
95
材質
裏面制電トロピカル / ポリエステル95% / 綿5%
股下(cm)
74
ポケット
右脇、制電、防汚