リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの 秋冬 トップス
半袖スモック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
紺
サイズ
SS
注文コード
17676377
品番
SL-310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・機能
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。後ろボックスプリーツ
種別
半袖スモック
色
紺
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル65/綿35(制電トロピカル)
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
58
バスト(cm)
91
ポケット
両脇、制電