半袖スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サックス サイズS 注文コード17676481 品番SL-310
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は色・サイズ・機能など117種類から選べます 他の種類を見る

高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。後ろボックスプリーツ

種別半袖スモック サックス サイズS 混率(%)ポリエステル65/綿35(制電トロピカル) 肩幅(cm)38 袖丈(cm)20 着丈(cm)60 バスト(cm)95 ポケット両脇、制電

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする