曜日別特売
GRT-3 Aフロアタイル グリット PM-150 TChic 17676514

Aフロアタイル グリット PM-150

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(60枚)注文コード17676514品番GRT-3
参考基準価格(税別)¥7,860販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上
〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉
1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。
2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。
3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。

寸法(mm)144×144(実寸法)、150×150(目地共寸法)シリーズグリット厚さ(mm)9質量(kg)24タイプ150角平グリーン購入法適合
注意
※焼き物特有の自然な色むらと色幅があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき550/税込605
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする