曜日別特売
GRT-1 Dフロアタイル グリット PM-300 TChic 17676672

Dフロアタイル グリット PM-300

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(14枚)注文コード17676672品番GRT-1
参考基準価格(税別)¥6,202販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上
〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉
1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。
2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。
3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。

寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法)シリーズグリット厚さ(mm)9質量(kg)23タイプ300角平グリーン購入法適合
注意
※焼き物特有の自然な色むらと色幅があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき550/税込605
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: 玄関フロアーのタイル張りに使用
製造業

色合いはいい感じでした。
カットするときに、表面が剥離するので注意が実用です。

対象商品 : 17676724
2018-07-25
用途: セカンドハウスの玄関ポーチに
製造業

厚さ・重さなど適度にあり結構しっかりしています。
また、表面の処理も光沢もありながら滑りずらくしかも汚れても洗えそうで気に入りました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする