半袖スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM 注文コード17676849 品番SL-740
参考基準価格(税別)¥9,120 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は色・サイズ・機能など117種類から選べます 他の種類を見る

高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。後ろボックスプリーツ

種別半袖スモック サイズM 混率(%)ポリエステル70/綿30(交織制電トロピカル) 肩幅(cm)39 袖丈(cm)21 着丈(cm)62 バスト(cm)98 ポケット両脇、右内側、制電

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする