スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17677348 品番 BL-6202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。脇ファスナー(隠しカン)、脇ゴム

材質交織制電トロピカル / ポリエステル85% / レーヨン15% ブルーグレー サイズ5L 股下(cm)74 ウエスト(cm)97〜103 ヒップ(cm)124 ポケット右脇、制電

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする