フードマシン スクリュー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃着日指定 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 17677625 品番 32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

FDAで使用承認されている原材料のみで製造された回転式空気圧縮機油で、米国NSF H1登録品です。したがってフードマシン スクリューは食品製造・加工業者にとって、公衆衛生上のリスクを低減させる潤滑油になります。
食品業界における原材料から加工・包装・出荷に至るすべての段階で発生する可能性のある食品衛生上の問題点に際し、フードマシン スクリューは、その発生を防止または減少させる管理方式に適合します。
化学合成油を基油としており、優れた熱・酸化安定性を発揮します。オーバーホール時のクーラー付着スラッジ量が少ないため、 ロングライフ性を必要とする回転式空気圧縮機に最適です。
水分離性、抗乳化性に優れているため、オイルに混入した凝縮水を早期分離します。
広い温度範囲で優れた水分離性を示すため、使用油の乳化や排水への油の流出などのトラブルを防止でき、管理が容易になります。

粘度32 適合範囲スクリュー 用途食品関連の製造装置、加工装置、包装装置、 充填装置などで使用している回転式空気圧縮機。 引火点(℃)250 防錆力さびなし(蒸留し・60℃・24h) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数144 密度(g/cm3 at15℃)0.828 動粘度(cSt)31(40℃)、6.02(100℃) 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする