NQL-101A3BK クイックラミ ナカバヤシ 17677808 NQL-101A3BK クイックラミ ナカバヤシ 17677808 NQL-101A3BK クイックラミ ナカバヤシ 17677808 NQL-101A3BK クイックラミ ナカバヤシ 17677808 NQL-101A3BK クイックラミ ナカバヤシ 17677808

クイックラミ

(36件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17677808 品番NQL-101A3BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

すぐに使えるWスピード仕様
ウォームアップ約40秒(室温約25℃で100μm+薄紙の場合)、ラミネートスピード約44秒(A4サイズ100μm+薄紙の場合)
30分自動休止機能付、排出トレー付(取り出しワイヤータイプ)、100・150μmフィルム対応(150μmは薄紙のみ)、2本ローラー
ローラーフリー機能付き
万が一フィルム詰まりが発生した時に、背面のローラーフリーレバーを操作して、フィルムを取り除くことができます。
3段階切換えスイッチ
100μm・OFF・150μmの三段階電源スイッチです。

ローラー数2 仕様トレー付、クリーニングペーパー付 消費電力(W)1400 本体質量(kg)1.9 電源電圧(V)100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)454×150×78 ウォームアップ時間約40秒(室温や温度設定により異なります) 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚み) ラミネート幅(mm)最大340 ラミネート速度(mm/分)約405・485(50・60Hz) 温度設定100μmと150μmの2段階

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17677808 NQL-101A3BK 72763828 NQL-R2A3LG パーソナルラミネータ クイックラミR2 ナカバヤシ パーソナルラミネータ クイックラミR2 ナカバヤシ 1台 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17677792
2021-06-12
用途:
メニューや店頭ポップをラミネート保護
カフェライミン 様 (飲食業)

消費電力は1300Wと大きめだけど、1分を待たずにウォームアップが完了するので
電気代は却って安くなると思う。 時間の節約にもなるので大満足。
30分で自動的に電源が落ちるのも安心材料。
ラミネート用紙の厚みに合わせて能力を切り替えることもできます。
細かい配慮が行き届いたコスパの高い製品なので広くおすすめできます。

対象商品:
17677808
2021-09-16
用途:
事務所・教室の掲示物用
サービス業

屋外でも雨でにじむことなく掲示できるので便利。ウオームアップ時間が短くすぐに作業に取り掛かれます。AA3対応なのでポスターなども自作でできています。

対象商品:
17677808
2021-07-10
用途:
業務用
株式会社丸京 様 (運輸・通信業)

色々なメーカーのものがあるが、ナカバヤシ製ということでこれに決定。価格も手頃だし、立ち上がりが早くて便利。音も静か

対象商品:
17677792
2021-04-23
用途:
書類のラミネート
教育・研究機関

少し厚みのあるラミネートも綺麗に仕上がるので気に入りました。起動してから使用可能になるまでの時間がとても早く便利だと思います。

対象商品:
17677792
2021-12-21
用途:
いろいろな、表や保存したい図などをラミネートする
株式会社ファーマシストライフ 様 (サービス業)

価格がお手頃でいい
使い勝手も良く、何の問題もない。

対象商品:
17677792
2021-04-08
用途:
ファイルの見本等
自動車・二輪車・自転車関連業

初めての使用ですので操作の良し悪しはわかりません。
でも、凄く便利です。初心者でも簡単に出来ました。

対象商品:
17677808
2021-02-06
用途:
何回も見る図面の保護にラミネートします

ラミネートするとき、電源を入れて立ち上がりがとても早く使いやすいです。

対象商品:
17677808
2020-09-10
用途:
外部へのお知らせ分
有限会社野口自動車工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スムーズにラミネートでき、とても使い易く、重宝しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする