スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17678030 品番 BSL-6005
参考基準価格(税別)¥11,520 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。ツータック(前ボタン)、脇ゴム

種別スラックス グリーン サイズL 混率(%)ポリエステル65/レーヨン35(交織制電トロピカル) 股下(cm)69 ウエスト(cm)66〜69 機能制電 ヒップ(cm)108 ポケット両脇

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする