リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの 秋冬 トップス
スモック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17678267
品番
SL-923
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。後ろベンツ
種別
スモック
色
ブルー
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル80/綿20(制電ストライプ)
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
50
着丈(cm)
58
機能
制電
バスト(cm)
89
ポケット
両脇