リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの ボトムス
リミットの オールシーズン ボトムス
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17678827
品番
BSL-5009
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ゴム入りだからするんとはける。高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。ワンタック
種別
スラックス
色
ブルー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル60/綿40(制電ライトツイル)
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
64〜67
機能
制電
ヒップ(cm)
110
ポケット
両脇