スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17678915 品番 BSL-5009
参考基準価格(税別)¥8,640 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ゴム入りだからするんとはける。高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。ワンタック

種別スラックス グリーン サイズM 混率(%)ポリエステル60/綿40(制電ライトツイル) 股下(cm)70 ウエスト(cm)64〜67 機能制電 ヒップ(cm)110 ポケット両脇

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする