MSP センターポンチ モノタロウ 17679043 MSP センターポンチ モノタロウ 17679043

センターポンチ

(72件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17679043 品番MSP
販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
全長(mm)120 先端径(mm)4 材質ばね鋼鋼材SUP10 幅(mm)9.5
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 72
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17679043
2026-02-05
用途:
自動車、オートバイの整備

狙いやすい長さといい打込むときの使用感、コスパどれをとっても最高です。

対象商品:
17679043
2025-12-14
用途:
穴あけ作業
建設業・工事業

会社でたまにやる穴あけ作業の時に充分使える。サイズは少し小さい気もするが大きすぎると芯が見にくいのでいいかもしれない。

対象商品:
17679043
2025-07-11
用途:
パイプ孔開けの際に使用
便利軒とらたろう 様 (その他業種)

車椅子のシート及びバックサポートの他台移植の際に使用。取り付けビス位置が、完全に一致しているわけではないので孔開け作業が発生。その時に手持ち工具にポンチがないことに気付き、モノタロウさんに発注。迅速な対応で助かりました。平板ならともかく、パイプ孔開けの時はポンチがないと厳しいですね…使用感としては全く問題ないです。でもこうやって、工具って一つずつ増えていくんですね。

2025-08-29
用途:
穴あけ、折損ボルト救出
エヌケーエフ 様 (建設業・工事業)

センターポンチが欲しかった
先端がスマートでいいと思うよ。
素材が柔らかい気がするのは、私だけ?

2024-11-19
用途:
穴あけ時

今まではドライバー8本セットの穴あけ用(キリみたいな)を使っていました やはりドリル刃を当てるとズレるんです まだ使ってはいませんが、よさげ!です 手元に一つ一つ工具が揃っていくのは嬉しいです 今までモノタロウブランドで不満、チョー不満なものはありませんでした シロウトですがこれからもお世話になります

対象商品:
17679043
2025-04-18
用途:
穴あけ加工の時

ひんぱんに 使う訳ではないですが、代用でなく 安いものでありがたい。

2025-02-12
用途:
鋼材の穴あけ

お値段が安かったのでそれほどの気持ちもなく選びましたが割にしっかりとしており部材にしっかり食いつきます。先端が丸くつぶれることもなくDIY程度なら十分です。

2024-10-20
用途:
ハトメ打ち
横澤動物医院 様

レジャーシートにハトメを付けるために、購入しました。
ハトメパンチでやってみたのですが、大きなハトメだと上手く接合できませんでした。
こちらの商品でやってみたところ、上手く広がっってしっかりは止めが装着できました。
また、ドリル作業のセンターポイント打ちにも使えますので、安価ですが重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする