リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの 春夏 トップス
半袖ジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17679089
品番
JS-623
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
襟と袖は涼感素材。高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。両脇マチ付ポケット、後ろベンツ
種別
半袖ジャケット
色
サックス
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル85/綿15(杢交織制電平)
着丈(cm)
65
機能
制電
バスト(cm)
95
裄丈(cm)
39
ポケット
両脇、右内側、左胸