M9set ベルトポンチ モノタロウ 17679122

M9set ベルトポンチ モノタロウ 17679122 M9set ベルトポンチ モノタロウ 17679122

ベルトポンチ

(15件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット(9本) 注文コード17679122 品番M9set
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ベルトや皮などの穴あけに便利です。

用途ベルト・皮・ビニール・紙・ゴム等の穴あけに。 セット内容3,4,5,6,7,8,9,10,12mm 材質S45C
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17679122 M9set 63395456 PS9 ポンチ セット モノタロウ ポンチ セット モノタロウ 1セット(9本) 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17679122
2018-02-13
用途:
セロー225の整備に
建設業・工事業

頻繁にエンジンを開ける上に、
純正ガスケットは値段が高いので、
汎用ガスケットシートより自作するために購入しました
DIYで使う文には必要十分な品質です

1人が参考にしています
対象商品:
17679122
2017-11-22
用途:
革や布の穴あけ
サービス業

これはポンチではなくただの鉄パイプです。刃の無いポンチは初めて見た。先端は自分で削ってみがけという事か。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
17679122
2017-07-07
用途:
ガスケット自作
株式会社マックスイートファクトリー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他の人のレビューを見て迷いましたが、値段が安い為、自分で刃を付ければ良いやと思い
購入しましたが、やはり刃が付いていなかったので、そのままでは全く切れません!
砥石で刃先を研いで、切れるようになりました。
でも、価格が安くセット品なのでお買い得感がありました。
レビューは参考になって良いですね!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
17679122
2017-07-30
用途:
ガスケットシートの穴あけ
個人のお客様

皆さんが書かれている通り、購入したままでは、切れない
研ぎが必要な、半完成品と思った方が良い

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。

対象商品:
17679122
2017-04-17
用途:
キャンピングカーに
設備電算親睦会 様

キャンピングカーのバンクベット上部にフレシキブル太陽電池をつけるため念のための固定に使う。

対象商品:
17679122
2018-01-19
用途:
レザークラフト
製造業

書き込みを見ずに購入してしまった。
研ぐことが出来ない人には、最悪の商品だね。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら、
返品をお受けしております。
尚、返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

2017-12-06
用途:
革の穴開け

刃が切れません
こんなの使えません!!
材質を傷めます、買わない方が良いです。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
モノタロウブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら、
返品をお受けしております。
尚、返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

対象商品:
17679122
2016-07-31
用途:
バイク
小野田商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ゴムの穴あけ作業に役立ってます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする