半袖ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17679125 品番 JS-623
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

襟と袖は涼感素材。高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。両脇マチ付ポケット、後ろベンツ

種別半袖ジャケット サックス サイズ3L 混率(%)ポリエステル85/綿15(杢交織制電平) 着丈(cm)69 機能制電 バスト(cm)113 裄丈(cm)44 ポケット両脇、右内側、左胸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする