リミット
リミットの バッグ・キャップ
リミットの キャップ
リミットの 三角巾・バンダナ
三角巾
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17679466
品番
l-9
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
夏向けの三角巾
色
ピンク
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル75/綿25(交織ストライプポロ)
寸法(cm)
長辺87×短辺(63×63)
機能
長辺87cm×短辺(63cm×63cm)