リミット
リミットの バッグ・キャップ
リミットの キャップ
リミットの 三角巾・バンダナ
三角巾
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17679491
品番
l-1
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
綿100%の夏向け三角巾
色
ピンク
サイズ
フリー
混率(%)
綿100(綿ブロード)
寸法(cm)
長辺103×短辺(73×73)
機能
長辺103cm×短辺(73cm×73cm)