リミット
リミットの 飲食・食品工業用ウェア
リミットの 飲食業向け
リミットの その他 トップス 飲食・食品工業
ジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
LL
注文コード
17679545
品番
SW-925
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
交互についた飾りボタン。袖山はタックでふんわり。高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。後ろダーツ
色
ブルー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル95/綿5(サニレット制電ストライプ)
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
55
機能
ポケット位置:両脇、制電
バスト(cm)
104