曜日別特売
WS3 クリーンミスト モリタ宮田 17680145

クリーンミスト

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1本注文コード17680145品番WS3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

純水を主成分にした薬剤なので、使用後の汚損が少なく、クリーンルーム、サーバールーム、医療施設などにおすすめです。身体への影響も少なく安心です。

3種類薬剤/水(浸潤剤等入り)放射時間約28秒(20℃)種別蓄圧式放射距離6~7m(20℃)仕様消火能力単位/A-1、C使用温度範囲(℃)0~+40全幅(mm)約200全高(mm)約525内容量(L)薬剤/3全質量(kg)約5.0胴径(Φmm)約127型式承認番号消第27~2号
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※消火器の引取りは行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17680145
2016-03-16
用途: サーバールームの消火器として

こういったものは使わずに済む方が良いので、実際には使っていません。
今回は既存の消火器(同じクリーンミスト)の更新用として購入しました。サーバールームなので、特殊な消火器の方が後々良いと思われるので、選択しました。
残念ながら消火器類は一切使用したことが無いので、購入したことの安心感しかありません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする