HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬・収納・保管
HARAX(ハラックス)の ハウスカー(園芸運搬車)
愛菜号
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17680242
品番
CH-950NA
参考基準価格(税別)
¥44,600
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
最大積載量(kg)
100
トラスコ品番
763-1499
質量(kg)
11.2
荷台寸法(高さ)(mm)
300
荷台寸法(長さ)(mm)
740〜1050
荷台寸法(幅)(mm)
340〜560
ハンドル高さ(mm)
810
タイヤタイプ
ノーパンクタイヤ(2.50-NA)
タイヤサイズ
直径:約213mm
タイヤ幅(mm)
170〜330(タイヤの芯々)
ホイールベース(mm)
395
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。