画像準備中

愛菜号 ショートボディ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17680267 品番 CH-850N
参考基準価格(税別)¥40,200 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ホイールベースが29.5cmと短いため、方向転換が楽におこなえます。

最大積載量(kg)100 質量(kg)7.0 荷台寸法(高さ)(mm)300 荷台寸法(長さ)(mm)560〜750 荷台寸法(幅)(mm)340〜560 ハンドル高さ(mm)810 タイヤタイプノーパンクタイヤ(2.50-4N) タイヤサイズ直径:約213mm タイヤ幅(mm)170〜330(タイヤの芯々) ホイールベース(mm)295
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17680267
2020-12-05
用途:
観光いちご園としていちご狩りを行っています。イチゴの葉かきや芽かきなどの栽培管理に台車として重宝しています。
杉山いちご園 様 (農・林・水産業)

いろいろなサイズがあり、今回はショートボディのノーパンクタイヤ仕様を購入しました。これに長方形の桶を乗せて、ランナー取りや葉かき、芽かき作業時の取り回しもちょうどよい大きさで効率的な作業ができ重宝していますす。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする