CH-1334 愛菜号 13×3タイヤ使用タイプ HARAX(ハラックス) 17680337 CH-1334 愛菜号 13×3タイヤ使用タイプ HARAX(ハラックス) 17680337 CH-1334 愛菜号 13×3タイヤ使用タイプ HARAX(ハラックス) 17680337

愛菜号 13×3タイヤ使用タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17680337 品番 CH-1334
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

13×3T(N)(直径約36cm)を使用のため、悪路での走行に最適です。
荷台面が42cmと高いため腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。さらに特殊な形状のハンドルが作業を楽にします。
ハンドルにフックが付いていますから手かごを掛けられ便利です。

最大積載量(kg)150 トラスコ品番763-1430 質量(kg)15.4 荷台寸法(高さ)(mm)420 荷台寸法(長さ)(mm)110〜125 荷台寸法(幅)(mm)420〜620 ハンドル高さ(mm)720〜890 タイヤタイプエアータイヤ(13×3T) タイヤ幅(mm)330(タイヤの芯々) ホイールベース(mm)560
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする