曜日別特売

愛菜号 大きいコンテナ1個用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
タイヤタイプノーパンクタイヤ(2.50-4N)
荷台寸法(長さ)(mm)626
質量(kg)6.8
内容量1台注文コード17680382品番CH-530-25N
参考基準価格(税別)¥33,700販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

荷台が20kgコンテナ用(CH-500タイプ)より一回り大きいため幅広い用途に使用できます。
ハンドルの幅が狭いため、後方からの荷物の出し入れがスムーズにできます。
手で締めるネジには脱落防止、ゆるみ防止のバネ付きです。

最大積載量(kg)80質量(kg)6.8荷台寸法(高さ)(mm)263荷台寸法(長さ)(mm)626荷台寸法(幅)(mm)450ハンドル高さ(mm)637~837タイヤタイプノーパンクタイヤ(2.50-4N)
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする