CH-530-25NP(アルミ板付) 愛菜号 大きいコンテナ1個用 HARAX(ハラックス) 17680407

愛菜号 大きいコンテナ1個用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 タイヤタイプノーパンクタイヤ(2.50-4N) 注文コード17680407 品番CH-530-25NP(アルミ板付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,100
この商品はタイヤタイプなど9種類から選べます 他の種類を見る

荷台が20kgコンテナ用(CH-500タイプ)より一回り大きいため幅広い用途に使用できます。
ハンドルの幅が狭いため、後方からの荷物の出し入れがスムーズにできます。
手で締めるネジには脱落防止、ゆるみ防止のバネ付きです。

最大積載量(kg)80 仕様アルミ板付 質量(kg)8.2 荷台寸法(高さ)(mm)263 荷台寸法(長さ)(mm)626 荷台寸法(幅)(mm)450 ハンドル高さ(mm)637〜837 タイヤタイプノーパンクタイヤ(2.50-4N)
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする