リミット
リミットの バッグ・キャップ
リミットの キャップ
リミットの 三角巾・バンダナ
三角巾
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17680498
品番
l-50
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
夏向けの三角巾
色
サックス
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル65/綿35(制電シャーティング)
寸法(cm)
長辺103×短辺(73×73)
機能
長辺103cm×短辺(73cm×73cm)