HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬・収納・保管
HARAX(ハラックス)の ハウスカー(園芸運搬車)
愛菜号 2輪自在タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17680538
品番
CHJ-2000
参考基準価格(税別)
¥76,200
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
2輪が自在に旋回しますから、重い物の運搬でも楽に操作できます。
果樹園等の作業に便利です。
最大積載量(kg)
100
トラスコ品番
763-1502
質量(kg)
18.7
荷台寸法(高さ)(mm)
460
荷台寸法(長さ)(mm)
950〜1150
荷台寸法(幅)(mm)
700〜960(ガードが伸縮)
ハンドル高さ(mm)
930〜1300
タイヤタイプ
前輪13×3T、後輪3.50-4自在タイヤ
注意
※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません