CH-20K 愛菜号 低床斜め置きタイプ HARAX(ハラックス) 17680547 CH-20K 愛菜号 低床斜め置きタイプ HARAX(ハラックス) 17680547

愛菜号 低床斜め置きタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17680547 品番CH-20K
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

収穫時コンテナを斜めに置けますから、収穫物がたてに入り葉先が傷みません。
タイヤ付きの低床型なので、コンテナ底面が汚れません。
ハンドル位置とコンテナの角度が調節できますから、作物や姿勢に合わせて楽に作業ができます。

全長(mm)734 質量(kg)1.8 全幅(mm)487(ハンドル除く) タイヤサイズ直径:178mm、幅:340mm
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする