HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬・収納・保管
HARAX(ハラックス)の ハウスカー(園芸運搬車)
愛菜号 低床平置きタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17680556
品番
CH-20H
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
葉物野菜などを横置きで収穫するタイプです。
タイヤ付きの低床型なので、コンテナ底面が汚れません。
育苗箱を載せての植付け作業にも便利です。
全長(mm)
680
質量(kg)
1.5
全幅(mm)
504
全高(mm)
146(荷台面112 )
タイヤサイズ
直径:140mm、幅:375mm
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません