楽太郎 アルミ製収穫台車

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75N)
20インチエアータイヤ(20×1.75N)
20インチエアータイヤ(20×1.75TP)
内容量1台注文コード17680592品番RA-100N(20インチタイヤ)
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。

最大積載量(kg)150質量(kg)19.2荷台寸法(高さ)(mm)760~960荷台寸法(長さ)(mm)920荷台寸法(幅)(mm)1070~1670タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75N)タイヤ幅(mm)1150~1750
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17680592
2019-07-17
用途: ブロッコリー収穫
農・林・水産業

サイズは色々とアレンジが出来ますが、どのように組み立てると車輪幅、荷台幅が何センチとなるのかを表にして頂けたら助かります。使用する寸法に調整する為には、ある程度解体し再度組み立てないといけません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする