HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬・収納・保管
HARAX(ハラックス)の ハウスカー(園芸運搬車)
楽太郎 アルミ製収穫台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17680617
品番
RA-200N(26インチタイヤ)
参考基準価格(税別)
¥154,400
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。
最大積載量(kg)
150
タイヤタイプ
26インチエアータイヤ(26×1.75N)
質量(kg)
27.3
荷台寸法(高さ)(mm)
840〜1040
荷台寸法(長さ)(mm)
920
荷台寸法(幅)(mm)
1070〜1670
タイヤ幅(mm)
1150〜1750
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※配送先によりましては、運送会社営業所までお引き取りをお願いすることがございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません