HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬・収納・保管
HARAX(ハラックス)の ハウスカー(園芸運搬車)
楽太郎 アルミ製収穫台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17680626
品番
RA-90(20インチタイヤ)
参考基準価格(税別)
¥95,300
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
「楽太郎RA-90」は標準でタイヤ幅が128〜196cmまで調節でき、それに合わせて荷台幅(荷台アタッチメント付)も調節できます。さらに荷台の高さも変えられますから現場に合わせてセットできます。
最大積載量(kg)
100
質量(kg)
18
荷台寸法(高さ)(mm)
690〜940、タイヤフレームを内側に取付けた場合/740〜940
荷台寸法(長さ)(mm)
900
荷台寸法(幅)(mm)
1120〜1520
タイヤタイプ
20インチエアータイヤ(20×1.75T)
タイヤ幅(mm)
タイヤの芯々/1520〜1960、1280〜1720(タイヤフレームを内側に取付けた場合)
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません