RA-500(26インチタイヤ) 楽太郎 アルミ製伸縮式サイドガード付収穫台車(強力型) HARAX(ハラックス) 17680687 RA-500(26インチタイヤ) 楽太郎 アルミ製伸縮式サイドガード付収穫台車(強力型) HARAX(ハラックス) 17680687

楽太郎 アルミ製伸縮式サイドガード付収穫台車(強力型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17680687 品番 RA-500(26インチタイヤ)
参考基準価格(税別)¥134,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

アルミ製収穫台車「楽太郎」シリーズの中で最も強力型で、キャベツ等の重量物野菜の収穫にピッタリです。
前後にガード(脱着可能)が付いていますから、安心して荷物の積みおろしができます。

最大積載量(kg)200 質量(kg)24.6 荷台寸法(高さ)(mm)780 荷台寸法(長さ)(mm)1100、1100〜1250(ガードが伸縮) 荷台寸法(幅)(mm)1500 タイヤタイプ26インチエアータイヤ(26×1.95T) タイヤ幅(mm)850〜1350
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする