曜日別特売
RA-80用オプションテーブル 楽太郎 アルミ製収穫・植付け用台車 HARAX(ハラックス) 17680714

※使用例

RA-80用オプションテーブル 楽太郎 アルミ製収穫・植付け用台車 HARAX(ハラックス) 17680714
RA-80用オプションテーブル 楽太郎 アルミ製収穫・植付け用台車 HARAX(ハラックス) 17680714

楽太郎 アルミ製収穫・植付け用台車

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード17680714品番RA-80用オプションテーブル
参考基準価格(税別)¥9,450販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

テーブルを前後・左右のどちらでも取付けできますので、作業に合わせ位置を変え、能率よく作業できます。
コンパクトな設計ですから、いちごの収穫はもちろん、いちご苗の値付けや野菜の収穫にも利用できます。
テーブルがついていない本体のみと、オプション品であるテーブルの販売になります。ご注意ください。

最大積載量(kg)80質量(kg)10.1荷台寸法(高さ)(mm)650~750荷台寸法(長さ)(mm)760荷台寸法(幅)(mm)720~1120タイヤ幅(mm)1020~1420(タイヤの芯々)、800~1200(タイヤ内寸時)
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
※2枚目、3枚目の画像はRA-80にオプションテーブルを取り付けた状態です。コンテナは付属しません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17680714
2018-08-25
用途: 農作業
その他業種

商品の写真を見て一式の物だと思い注文したのに、送られて来たのは、アルミのテーブルのみ
なにこれ?って思いました!
紛らわしい商品表示は、やめて欲しい!
返品も無理とか、二度と買いたくない!

13が参考にしています
MonotaROからの回答

サイト表示について改善を検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする