HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬・収納・保管
HARAX(ハラックス)の ハウスカー(園芸運搬車)
楽太郎 アルミ製いちご収穫用台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17680723
品番
RA-612(タイヤ幅90〜120cm)
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
収穫テーブルがワンタッチで折り畳みできますから、前後の移動がスムーズにおこなえます。
タイヤ幅が無段階で調節できます。また、収穫テーブルも上下にスライドできます。
最大積載量(kg)
30(荷台部)、10(テーブル部各)
質量(kg)
6.8
荷台寸法(高さ)(mm)
735
タイヤタイプ
12インチノーパンクタイヤ(12N)
タイヤ幅(mm)
900〜1200
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません