リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの 秋冬 トップス
スモック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
17680778
品番
SL-551
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
フェイスラインを引き締めてくれる紺色の襟。高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。後ろボックスプリーツ。
種別
スモック
色
紺ストライプ
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル85/綿15(交織ストライプ)
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
51
着丈(cm)
58
バスト(cm)
88
ポケット
両脇