NK-700S(タイヤ幅40〜60cm) ナエッコ HARAX(ハラックス) 17680784 NK-700S(タイヤ幅40〜60cm) ナエッコ HARAX(ハラックス) 17680784

ナエッコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17680784 品番NK-700S(タイヤ幅40〜60cm)
参考基準価格(税別)¥76,200 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

フレームが畝の中心より左側にそれているので、1条植えに最適です。
座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。
タイヤ幅と高さ、本体長さと高さ、苗箱設置高さなどを全て簡単に調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。

最大使用荷重(kg)100 用途レタスの値付け、ダイコンの間引き等に。 全長(mm)1430〜1880 質量(kg)9.3 タイヤタイプ前輪/ノーパンクタイヤ:直径218mm 幅340mm、後輪/16インチノーパンクタイヤ(16N) タイヤ幅(mm)400〜600(タイヤの芯々) 地上高さ(mm)220・270
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする