曜日別特売
SL-551 スモック リミット 17680787

SL-551 スモック リミット 17680787
SL-551 スモック リミット 17680787
SL-551 スモック リミット 17680787

スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード17680787品番SL-551
参考基準価格(税別)¥10,320販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

フェイスラインを引き締めてくれる紺色の襟。高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。後ろボックスプリーツ。肩ダーツ、後ろボックスプリーツ。

種別スモック紺ストライプサイズS混率(%)ポリエステル85/綿15(交織ストライプ)肩幅(cm)37袖丈(cm)52着丈(cm)60バスト(cm)92ポケット両脇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする