※使用例

ナエッコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17680793 品番NKS-1100
参考基準価格(税別)¥125,600 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。
タイヤ幅・イス・テーブルの位置などが調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。
フレームはオールアルミ合金製で超軽量、タイヤも20インチですから走行がスムーズです。また、パーキングブレーキ付きの安心設計です。

最大使用荷重(kg)100 用途さつまいも・じゃがいも・たばこ等の値付け、ダイコン・ニンジン等の間引きに。 全長(mm)1120 質量(kg)14.5 全高(mm)800 座面高さ(mm)400〜520 タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T) タイヤ幅(mm)750〜1000
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする