NKH-600S ナエッコ HARAX(ハラックス) 17680802 NKH-600S ナエッコ HARAX(ハラックス) 17680802

ナエッコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17680802 品番NKH-600S
参考基準価格(税別)¥92,600 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

高さを22〜42cmの5段階に、幅を52〜62cmに調節できるので植付けから収穫までこの1台でおこなえます。
前輪が12インチ、後輪が16インチと大きく、前後どちらでもスムーズに走行できます。
フレームが畝の中心より左側にそれているので作業のじゃまになりません。

最大使用荷重(kg)80 用途キャベツの値付け、収穫等に。 全長(mm)1560〜1980 質量(kg)12 タイヤタイプ前輪/12インチノーパンクタイヤ(12N)、後輪/16インチノーパンクタイヤ(16N) タイヤ幅(mm)520〜610 地上高さ(mm)220〜420
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする